LEDS-C4 - BALIZA IP65 CISNE BASE LED 7.1W SW 2700-3200-4000K ON-OFF NEGRO 653LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-E733-05-EH

Ref.Sonepar

1195395

EAN

8445386899909

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

653...653 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Anchura:

120 mm

Altura/profundidad:

62 mm

Diámetro:

120 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Clásica, elegante y decorativa. Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.. LedsC4 Cisne Base 71-E733-05-EH Baliza de uso exterior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.2 Anchura o diámetro del producto (mm): 120 Altura del producto (mm): 62 Clase 2. IP: IP65. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 6W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 26.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 653. Lm / W reales: 92. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 2.9. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 26.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 653. Lm / W reales: 92. Voltaje: 2.9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 7.1. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4