LEDS-C4 - Baliza IP65 ROW 230mm LED 17,4W 3000K cemento 1071lm - 10-E055-DC-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V
Corriente nominal - 500...500 mA
Unidad de control incluida - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-E055-DC-CL
Ref.Sonepar
697736
EAN
8435526873791
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...277 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
17.4...17.4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1071...1071 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
230 mm
Diámetro:
160 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


