LEDS-C4 - BALIZA IP65 SINIA 800MM LED 3.4W 2700K NEGRO 193LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V

  • Tipo de balasto - No requerido

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10-E030-60-CK

Ref.Sonepar

1320516

EAN

8445386811277

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

3...3 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK05

Clase de protección:

III

Apto para potencia de lámpara:

3.4...3.4 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

212...212 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

56 mm

Altura/profundidad:

800 mm

Diámetro:

56 mm

Número de polos:

2

Elegancia natural y luz acogedora. Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.. LedsC4 Sinia 800mm 10-E030-60-CK Baliza de uso exterior Metros del cable incluido: 0.2. Material de la estructura: Aluminio, Nylon. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.77 Anchura o diámetro del producto (mm): 56 Altura del producto (mm): 800 Salida del producto (mm): 70 Clase 3. IP: IP65. IK: IK04. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Potencia máxima de la fuente de luz: 3.4W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 23.1. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 212. Lm / W reales: 62. Voltaje: 3. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Potencia total: 3.4. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4