LEDS-C4 - BALIZA IP66 EKO INCLINED LED 6.1W 3000K PHASE CUT NEGRO 335LM - 55-E123-60-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E123-60-CL
Ref.Sonepar
1229920
EAN
8445386888309
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
6.1...6.1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
369...369 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.97
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
800 mm
Diámetro:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


