LEDS-C4 - BALIZA IP66 EKO STANDARD GU10 8W NEGRO 278LM - 55-E110-60-37
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E110-60-37
Ref.Sonepar
1284726
EAN
8445386705446
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
278...278 lm
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
800 mm
Diámetro:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


