LEDS-C4 - BALIZA IP66 ELE LED 10.3W 2700K ON-OFF GRIS URBANO 880LM - 55-E104-Z5-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E104-Z5-CK
Ref.Sonepar
1124636
EAN
8445386801797
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
8.2...8.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
968...968 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.94
Altura/profundidad:
900 mm
Longitud:
110 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


