LEDS-C4 - BALIZA IP66 ELE LED 10.3W 3000K ON-OFF GRIS URBANO 880LM - 55-E104-Z5-CL

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Corriente nominal - 350...350 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55-E104-Z5-CL

Ref.Sonepar

1200909

EAN

8445386796451

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

8.2...8.2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

968...968 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.94

Altura/profundidad:

900 mm

Longitud:

110 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Con un diseño elegante, la colección Ele, formada por balizas y farolas, tiene como objetivo conseguir el máximo confort lumínico y eficiencia energética con una contaminación lumínica nula. Para ello cuenta con ópticas asimétricas y temperaturas de color que se adaptan al máximo a los proyectos. Es una opción ideal tanto para espacios atemporales y arquitectónicos como museos, universidades y grandes áreas residenciales.. LedsC4 Ele 55-E104-Z5-CL Baliza de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.88 Longitud del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 900 Salida del producto (mm): 200 Clase 2. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 8.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 18.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 968. Lm / W reales: 94. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 6. Equipo incluido: Si. Potencia total: 10.3. Factor de potencia: 0.94. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4