LEDS-C4 - Baliza IP66/IP67 REXEL 4 LEDS 4,3W 3000K gris urbano 281lm - 55-9741-Z5-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 400...400 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9741-Z5-CL
Ref.Sonepar
614696
EAN
8435526867226
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
400...400 mA
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
4.8...4.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
412...412 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
182 mm
Altura/profundidad:
75 mm
Longitud:
182 mm
Diámetro:
182 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3


