LEDS-C4 - Baliza IP66 Juncus 1 Head LED 8.3 2700K ON-OFF marrón 390lm - 10-E013-J6-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 700...700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-E013-J6-CK
Ref.Sonepar
1055866
EAN
8445386696034
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
6.4...6.4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
390...390 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.8
Anchura:
130 mm
Diámetro:
130 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


