LEDS-C4 - Baliza IP66 Lyon LED 21.6 SW 2700-3200-4000K ON-OFF gris urbano 1937lm - 55-E092-Z5-EH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 700...700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E092-Z5-EH
Ref.Sonepar
1060449
EAN
8445386783017
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
17.6...17.6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1937...1937 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
126 mm
Altura/profundidad:
900 mm
Diámetro:
126 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


