LEDS-C4 - Baliza IP66 MOAL 705mm LED 13,7W 3000K cemento gris urbano 729lm - 55-E088-DC-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Unidad de control incluida - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E088-DC-CL
Ref.Sonepar
863676
EAN
8435575399648
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
13.7...13.7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
729...729 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
450 mm
Altura/profundidad:
705 mm
Diámetro:
450 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3


