LEDS-C4 - BALIZA IP66 REK 533MM 180º EMISSION LED 13.7W 3000K DALI-2 NEGRO 325LM - 55-E026-60-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E026-60-CL
Ref.Sonepar
1124752
EAN
8445386121291
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
11.4...11.4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
325...325 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
534 mm
Diámetro:
150 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


