LEDS-C4 - BALIZA IP66 REK 933MM 180º EMISSION LED 19.5W 3000K ON-OFF GRIS URBANO 459LM

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Corriente nominal - 500...500 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55-E031-Z5-CL

Ref.Sonepar

1128402

EAN

8445386122472

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

500...500 mA

Unidad de control incluida:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

16.6...16.6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

459...459 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.94

Anchura:

150 mm

Altura/profundidad:

934 mm

Diámetro:

150 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Conseguir iluminar una zona de paso con más de 20 lux y una uniformidad mayor del 40% utilizando una distancia entre balizas de 5 metros es un logro en mayúsculas. Estos parámetros han sido la razón de ser de la colección para cumplir la normativa de edificación exigida por el Código Técnico de la Edificación (CTE). Rek es una novedad en el catálogo de Outdoor que se presenta como una alternativa de gran valor, ya que sus características técnicas avanzadas permiten iluminar por completo la vía usando un número menor de balizas que si se opta por otros modelos convencionales, con la garantía de que la zona a iluminar tiene una homogeneidad perfecta. También se han cuidado enormemente los aspectos técnicos para obtener una colección ultra resistente a las condiciones más adversas. Rek tiene una válvula anti-condensación incluida de serie, una excelente protección contra la entrada de polvo y agua a alta presión (IP66), una gran resistencia a los impactos (IK10) e incluso puede instalarse en ambientes con atmósfera marina gracias a la calidad de su aluminio y al proceso de cataforesis antes del pintado.. LedsC4 Rek 933mm 180º Emission 55-E031-Z5-CL Baliza de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 5.16 Anchura o diámetro del producto (mm): 150 Altura del producto (mm): 934 Clase 1. IP: IP66. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: NICHIA. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima de la fuente de luz: 16.6W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 459. Lm / W reales: 24. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 11.9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 19.5. Factor de potencia: 0.94. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4