LEDS-C4 - Baliza IP68 (1m) VERCLE lineal 1970mm LED 42,5W 3000K negro 519lm - 55-E120-05-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
288 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
55-E120-05-CL
Ref.Sonepar
767613
EAN
8445386081489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Fuerza del impacto:
IK10
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
913...913 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
17 mm
Longitud:
1970 mm
Diámetro:
10 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
1
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


