LEDS-C4 - BALIZA NEWTON PRO STRUCTURE 915MM GRIS URBANO - 81-E003-Z5-Z5

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Unidad de control incluida - sí

  • Fuerza del impacto - IK10

  • Anchura - 168 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81-E003-Z5-Z5

Ref.Sonepar

1288547

EAN

8445386872483

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Unidad de control incluida:

sí

Fuerza del impacto:

IK10

Anchura:

168 mm

Altura/profundidad:

915 mm

Diámetro:

168 mm

Newton es una colección de balizas circulares de diseño atemporal con una proyección del haz de luz de 360º que destaca por su gran robustez. Está disponible en varias alturas y se presenta en 3 versiones: Newton LED Pro, Newton LED y Newton E27. Esta colección está concebida para iluminar zonas de paso y amplios espacios sin renunciar al confort visual. Todas las versiones incorporan doble entrada de cable para facilitar la instalación en cadena y un tratamiento exterior que permite su instalación cerca del mar.. LedsC4 Newton Pro Structure 915mm 81-E003-Z5-Z5 Baliza de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.48 Anchura o diámetro del producto (mm): 168 Altura del producto (mm): 915 IK: IK10. Equipo incluido: Si. Factor de potencia: NULL.

Un producto de LEDS-C4

Descubra la serie LEDS-C4