LEDS-C4 - Baliza redondo NOTT 23W 50mm negro / plástico transparente - 55-9655-05-CD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico, opalino
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9655-05-CD
Ref.Sonepar
152701
EAN
8435381400132
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
344...344 lm
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
200 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


