LEDS-C4 - Baliza SIMENTI 20xled Philips 9W cemento - 55-9971-DC-CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Tipo de balasto - Transformador electrónico
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-9971-DC-CL
Ref.Sonepar
224990
EAN
8435381463441
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
10.5...10.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
597...597 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
140 mm
Altura/profundidad:
700 mm
Diámetro:
140 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


