LEDS-C4 - Base alumino con IP65 Zoom driver incluido - 71-E041-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - sí
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E041-05-05
Ref.Sonepar
874044
EAN
8435526893140
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Intensidad de salida desde/hasta:
700...700 mA
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Longitud:
195 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
70 mm
Diámetro:
80 mm


