LEDS-C4 - Botonera Casambi blanca - 71-A240-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 90 mm
Altura - 12 mm
Diámetro - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-A240-00-00
Ref.Sonepar
761815
EAN
8445386092614
Anchura:
90 mm
Altura:
12 mm
Diámetro:
12 mm
Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.. LedsC4 White keypad Casambi 71-A240-00-00V1 Solución de control Material de la estructura: Plástico. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Longitud del producto (mm): 90 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 12 IP: IP20.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


