LEDS-C4 - Brazos fijadores 307mm - 71-E155-CA-CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Acero inox
Longitud - 307 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 37 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E155-CA-CA
Ref.Sonepar
726820
EAN
8435575323995
Accesorio:
sí
Material:
Acero inox
Longitud:
307 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
37 mm
Diámetro:
60 mm
Iluminación uniforme, sin ningún tipo de residuo que entorpezca la homogeneidad lumínica, en fachadas de altura media.. LedsC4 Mounting arms 71-E155-CA-CA Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.49 Longitud del producto (mm): 307 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Altura del producto (mm): 37 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


