LEDS-C4 - BZA.IP20 NEWTON LED PRO 700MM GR URBANO - 81-E002-Z5-Z5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Unidad de control incluida - sí
Fuerza del impacto - IK10
Anchura - 168 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81-E002-Z5-Z5
Ref.Sonepar
1154316
EAN
8445386872476
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Unidad de control incluida:
sí
Fuerza del impacto:
IK10
Anchura:
168 mm
Altura/profundidad:
615 mm
Diámetro:
168 mm
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


