LEDS-C4 - BZA.IP65 NEWTON LED 250MM LED 13.7W SW - 10-9791-Z5-EH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-9791-Z5-EH
Ref.Sonepar
1162704
EAN
8445386888521
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
11.8...11.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
543...543 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
250 mm
Diámetro:
160 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


