LEDS-C4 - BZA.IP65 SINIA 600MM LED 3.4 BLC.2700K - 10-E033-J6-CK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10-E033-J6-CK
Ref.Sonepar
1174785
EAN
8445386811345
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK05
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
3.4...3.4 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
212...212 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
56 mm
Altura/profundidad:
1400 mm
Diámetro:
56 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


