LEDS-C4 - BZA.IP66 ORBIT 900MM CBTA.LED 11.5 SW - 55-E089-J6-EH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55-E089-J6-EH
Ref.Sonepar
1154313
EAN
8445386477930
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
9.8...9.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
761...761 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
202 mm
Altura/profundidad:
905 mm
Diámetro:
202 mm
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


