LEDS-C4 - Cabezal para Farola CITIZEN 1xled 54W gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60-3239-Z5-CL
Ref.Sonepar
244174
EAN
8435381458478
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Con control inalámbrico:
no
Con cable de conexión:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5052...5052 lm
Eficiencia lumínica:
86 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
232 mm
Altura/profundidad:
895 mm
Diámetro:
232 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


