LEDS-C4 - Cable 5m VERCLE IP68 con conectores rápidos estancos - 71-E118-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 20 mm
Longitud - 5000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E118-05-05
Ref.Sonepar
767615
EAN
8445386081458
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
20 mm
Longitud:
5000 mm
Iluminación minimalista para vegetación La colección Vercle es concebida para dar el verdadero protagonismo a la vegetación y crear espacios más puros y relajados entre el paisaje y las personas. Una colección minimalista e invisible que permite iluminar el contorno de los árboles y todo tipo de elementos vegetales.. LedsC4 Vercle 5m Cable IP68 71-E118-05-05 Accesorio de uso exterior Metros del cable incluido: 5. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.24 Longitud del producto (mm): 5000 Anchura o diámetro del producto (mm): 2.


