LEDS-C4 - Caja de conexiónes estanca IP68 1m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-9199-05-05
Ref.Sonepar
164037
EAN
8435111044902
Accesorio:
sí
Color:
Negro
LedsC4 Water proof connection box Ø11mm 71-9199-05-05 Accesorio de uso exterior Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Acabado estructura: Negro. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.26 IP: IP68 1M. Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


