LEDS-C4 - Caja de empotrar MAX Uplight diámetro 75mm - 71-E139-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 148 mm
Altura - 122 mm
Diámetro - 148 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E139-00-00
Ref.Sonepar
430042
EAN
8435575319332
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
148 mm
Altura:
122 mm
Diámetro:
148 mm
Iluminación in-out Esta extensa colección, con distintas aplicaciones y combinaciones, está pensada para iluminar nuevos espacios, en los que el interior y el exterior están más conectados que nunca, compartiendo un mismo concepto y arquitectura.. LedsC4 Max Medium Uplight Ø75mm recessed box 71-E139-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Plástico. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.19 Anchura o diámetro del producto (mm): 148 Altura del producto (mm): 122 Equipo incluido: No.


