LEDS-C4 - CAJA DE EMPOTRAR MEDIUMTUBE - 71-E720-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 66 mm
Altura - 110 mm
Diámetro - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E720-00-00
Ref.Sonepar
1174584
EAN
8445386870182
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
66 mm
Altura:
110 mm
Diámetro:
66 mm
LedsC4 Reccessed case MediumTube 71-E720-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: PVC. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.07 Anchura o diámetro del producto (mm): 66 Altura del producto (mm): 11.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


