LEDS-C4 - Carril 2000mm Up&Down bajo voltaje negro - 71-8044-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Material - Aluminio
Color - Negro
Longitud - 2000 mm
Anchura - 26.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8044-60-00
Ref.Sonepar
600820
EAN
8435575371828
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
2000 mm
Anchura:
26.2 mm
Altura:
77.6 mm
Diámetro exterior:
26.2 mm
LedsC4 Track LV Up&Down 2m 71-8044-60-00V1 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.33 Longitud del producto (mm): 2000 Anchura o diámetro del producto (mm): 26.2 Altura del producto (mm): 77.6 IP: IP20. Equipo incluido: No, pero lo necesita.


