LEDS-C4 - Carril colgante adosado 1000mm bajo voltaje blanco - 71-7624-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Material - Aluminio
Color - Blanco
Longitud - 1000 mm
Anchura - 26.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7624-14-00
Ref.Sonepar
1027681
EAN
8445386108094
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
1000 mm
Anchura:
26.2 mm
Altura:
53.65 mm
Diámetro exterior:
26.2 mm
LedsC4 Track LV Surface / Pendant 1m 71-7624-14-00V1 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1 Longitud del producto (mm): 1000 Anchura o diámetro del producto (mm): 26.2 Altura del producto (mm): 53.65 IP: IP20. Equipo incluido: No, pero lo necesita.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


