LEDS-C4 - Carril empotrable 2000mm bajo voltaje blanco - 71-7631-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Material - Aluminio
Color - Blanco
Longitud - 2000 mm
Anchura - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7631-14-00
Ref.Sonepar
851470
EAN
8445386110264
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
2000 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
74 mm
Diámetro exterior:
54 mm
LedsC4 Track LV Recessed 2m 71-7631-14-00V1 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 2.8 Longitud del producto (mm): 2000 Anchura o diámetro del producto (mm): 54 Altura del producto (mm): 74 Ø del agujero para empotrar (mm): 54x2000 Grosor de techo admitido: 3-13 Equipo incluido: No, pero lo necesita.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


