LEDS-C4 - CARRIL HYPERLINK SURFACE / PENDANT 1M NEGRO - 71-B591-60-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V

  • Material - Aluminio

  • Color - Negro

  • Longitud - 1000 mm

  • Anchura - 26 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-B591-60-00

Ref.Sonepar

1292407

EAN

8445386697765

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Material:

Aluminio

Color:

Negro

Longitud:

1000 mm

Anchura:

26 mm

Altura:

53 mm

Diámetro exterior:

26 mm

Clase de protección:

III

LedsC4 Hyperlink Surface / Pendant 1m 71-B591-60-00V2 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.91 Longitud del producto (mm): 1000 Anchura o diámetro del producto (mm): 26 Altura del producto (mm): 53 IP: IP20. Equipo incluido: No, pero lo necesita. Factor de potencia: NULL.