LEDS-C4 - Carril LINE 0,9W 5500K CRI70 blanco IP20 89lm - EM08-0203NA1400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiMH
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM08-0203NA1400
Ref.Sonepar
1125001
EAN
8445386096872
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
89...89 lm
Flujo luminoso en modo standby:
89 lm
Temperatura de color:
5500...5500 K
Tiempo de operación nominal:
3...3 h
Anchura:
65 mm
Longitud:
350 mm
Diámetro exterior:
65 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


