LEDS-C4 - Carril trifásico 2000mm para montaje empotrar blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-5213-14-00
Ref.Sonepar
239269
EAN
8435381435929
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track 3-Phase Standard Trim Recessed 71-5213-14-00 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.71 Ø del agujero para empotrar (mm): 42x.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


