LEDS-C4 - Carril trifásico 33x36x2000mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Negro
Anchura - 33 mm
Altura - 36 mm
Diámetro exterior - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-5210-60-00
Ref.Sonepar
207134
EAN
8435381435899
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Anchura:
33 mm
Altura:
36 mm
Diámetro exterior:
33 mm
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track 3-Phase Standard Trimless Surface / Pendant 2m 71-5210-60-00 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.61 Anchura o diámetro del producto (mm): 33 Altura del producto (mm): 3.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


