LEDS-C4 - COLGANTE CIRCULAR DOWNWARD 3 RINGS (Ø1200 Ø900 Ø600) LED 132W 2700K DALI NEGR - CS4L-00V9AZDU05

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar
LEDS-C4 - COLGANTE CIRCULAR DOWNWARD 3 RINGS (Ø1200 Ø900 Ø600) LED 132W 2700K DALI NEGR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CS4L-00V9AZDU05

Ref.Sonepar

1306432

EAN

8435575382640

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

8300...8300 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Eficacia luminosa:

66...66 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

8700...8700 lm

Apto para potencia de lámpara:

127...127 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

1195 mm

Altura/profundidad:

6500 mm

Diámetro:

1195 mm

Número de polos:

3

Circular es una pieza minimalista que juega con una la luz, haciendo posible que funcione como una luminaria ambiental o funcional debido a la amplitud de variaciones que permite. Con una clara expresión contemporánea, apuesta por la versatilidad ofreciendo tres direcciones de luz, diferentes medidas y diversidad de composiciones, tanto vertical como horizontal, simple y chandelier.. LedsC4 Circular Downward 3 Rings (ø1200 ø900 ø600) CS4L-00V9AZDU05V1 Colgante de uso interior para iluminar hacia abajo. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 11 Anchura o diámetro del producto (mm): 1195 Altura del producto (mm): 6500 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del Driver: MEAN WELL. Potencia máxima de la fuente de luz: 127W. Temperatura de color: 2700K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 8700. Lm / W reales: 66. Rango de voltaje / frecuencia: 90-305/50-60Hz. Voltaje: 2,8. Equipo incluido: Si. Potencia total: 132. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: DALI.