LEDS-C4 - COLGANTE CIRCULAR DOWNWARD Ø3000 SURFACE LED 174W 3000K ON-OFF NEGRO 11970LM - CS4D-00W9AZOS05

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 4167...4167 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CS4D-00W9AZOS05

Ref.Sonepar

1309018

EAN

8445386780337

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

4167...4167 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Eficacia luminosa:

69...69 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

11970...11970 lm

Apto para potencia de lámpara:

158...158 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

3000 mm

Altura/profundidad:

5000 mm

Diámetro:

3000 mm

Número de polos:

3

Circular es una pieza minimalista que juega con una la luz, haciendo posible que funcione como una luminaria ambiental o funcional debido a la amplitud de variaciones que permite. Con una clara expresión contemporánea, apuesta por la versatilidad ofreciendo tres direcciones de luz, diferentes medidas y diversidad de composiciones, tanto vertical como horizontal, simple y chandelier.. LedsC4 Circular Downward ø3000 Surface CS4D-00W9AZOS05V2 Colgante de uso interior Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Softdiffuser. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 18 Anchura o diámetro del producto (mm): 3000 Altura del producto (mm): 5000 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del Driver: TRIDONIC. Potencia máxima de la fuente de luz: 158W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 10.6. Riesgo fotobiológico: RG0. % de Flickering: +/-1,5%. Flujo real (lm): 11970. Lm / W reales: 69. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 5,8. Equipo incluido: Si. Potencia total: 174. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-OFF.