LEDS-C4 - COLGANTE CIRCULAR DOWNWARD Ø900 SURFACE LED 46W 3000K DALI-2 BLANCO 2507LM - CS4K-00W9AZDU14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CS4K-00W9AZDU14
Ref.Sonepar
1329897
EAN
8435575378780
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
2500...2500 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
55...55 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2507...2507 lm
Apto para potencia de lámpara:
42.5...42.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
900 mm
Altura/profundidad:
3000 mm
Diámetro:
900 mm
Número de polos:
3


