LEDS-C4 - COLGANTE CIRCULAR INWARD 2 RINGS Ø2000 HORITZONTAL LED 258W 2700K DALI-2 ORO 12 - CD4P-00V9AZDUEF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CD4P-00V9AZDUEF
Ref.Sonepar
1263200
EAN
8445386481623
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
50...50 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
12918...12918 lm
Apto para potencia de lámpara:
246.4...246.4 W
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
2000 mm
Altura/profundidad:
5000 mm
Longitud:
3000 mm
Diámetro:
2000 mm
Número de polos:
3


