LEDS-C4 - COLGANTE LEVELS 2 BODIES Ø420MM + Ø320MM LED 19W SW 2700-3000-4000K PHASE CUT - 00-A028-05-15

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00-A028-05-15

Ref.Sonepar

1263202

EAN

8445386484167

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Eficacia luminosa:

73...73 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1381...1381 lm

Apto para potencia de lámpara:

17.2...17.2 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

420 mm

Altura/profundidad:

180 mm

Diámetro:

420 mm

Número de polos:

3

Levels hace gala de un carácter camaleónico, en cualquiera de sus composiciones, no sólo por la finura de sus formas, sino también por la diversidad de sus temperaturas de color y su eficiencia lumínica. Con una amplia familia formada por versiones de colgante, plafón, sobremesa y pie de salón, presenta tres niveles de composición posibles con diferentes transparencias, que pueden utilizarse individualmente, de forma doble o triple creando nuevas adiciones de color y grados de transparencia.. LedsC4 Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm 00-A028-05-15V3 Colgante de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Ámbar. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.28 Anchura o diámetro del producto (mm): 420 Altura del producto (mm): 180 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 17.2W. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 25.2. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 1381. Lm / W reales: 73. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V, 50/60Hz. Voltaje: 3. Marca del LED: OSRAM. Temperatura de color: SW 2700-3000-4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 25.2. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1381. Lm / W reales: 73. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 19. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: PHASE CUT.