LEDS-C4 - COLGANTE NIT PENDANT Ø145 30.9W 4000K CRI 92 DALI-2/PUSH NEGRO IP20 2901LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BH18-27X9W1DS60
Ref.Sonepar
1319054
EAN
8445386933221
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
800...800 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
103...103 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2901...2901 lm
Apto para potencia de lámpara:
27.2...27.2 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Diámetro:
150 mm
Número de polos:
2
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


