LEDS-C4 - COLGANTE NIT PENDANT Ø95 13.4W 3000K CRI 92 DALI-2 BLANCO IP20 1388LM - BH17-11W9W1DS14

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BH17-11W9W1DS14

Ref.Sonepar

1329883

EAN

8445386934815

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

350...350 mA

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Eficacia luminosa:

114...114 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1388...1388 lm

Apto para potencia de lámpara:

11.8...11.8 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

105 mm

Altura/profundidad:

73 mm

Diámetro:

105 mm

Número de polos:

2

Nit es un downlight meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. Su capacidad para iluminar espacios de manera uniforme garantiza una distribución natural y controlada de la luz. Con distintas medidas y ángulos de salida, Nit se adapta perfectamente a una amplia gama de arquitecturas, desde espacios con techos altos hasta áreas más compactas, proporcionando tanto iluminación general como direccional con opciones ajustables.. LedsC4 Nit Pendant Ø95 BH17-11W9W1DS14 Colgante de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0 Anchura o diámetro del producto (mm): 105 Altura del producto (mm): 73 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 11.8W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 2. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.7. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 1527. Lm / W reales: 114. Rango de voltaje / frecuencia: 120-240/50-60Hz. Voltaje: 33.7. Equipo incluido: Si. Potencia total: 13.4. Factor de potencia: NULL. Equipo regulable incluido: DALI-2.