LEDS-C4 - COLGANTE STYLUS SURFACE 300MM LED 7.6W SW 2700-3000-4000K ON-OFF NEGRO 627LM - 00-A290-05-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00-A290-05-05
Ref.Sonepar
1334001
EAN
8445386990729
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
180...180 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
83...83 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
627...627 lm
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
60 mm
Diámetro:
60 mm
Número de polos:
3


