LEDS-C4 - Columna CITIZEN gris urbano 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Color - Gris
Longitud total - 3 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81-3239-Z5-Z5
Ref.Sonepar
244172
EAN
8435381458492
Material:
Acero
Color:
Gris
Longitud total:
3 m
LedsC4 Citizen Structure 81-3239-Z5-Z5 Farola de uso exterior para iluminar ambos lados. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 58.04 Anchura o diámetro del producto (mm): 220 Altura del producto (mm): 3000 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


