LEDS-C4 - Columna cónica 3,5m gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Color - Gris
Longitud total - 3.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81-E000-Z5-Z5
Ref.Sonepar
772777
EAN
8445386081830
Material:
Acero
Color:
Gris
Longitud total:
3.5 m
LedsC4 Proud Structure 81-E000-Z5-Z5 Farola de uso exterior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Gris urbano. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 26.8 Longitud del producto (mm): 3500 Anchura o diámetro del producto (mm): 300 Altura del producto (mm): 300 Diámetro (mm) admitido del poste en instalación vertical: 6.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


