LEDS-C4 - Columna nylon H=1810 gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Gris
Longitud total - 1.81 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81-9914-Z5-Z5
Ref.Sonepar
250517
EAN
8435381495930
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Longitud total:
1.81 m
Con un diseño atemporal y prestaciones especialmente desarrolladas para conseguir un buen flujo lumínico, Lyon es la colección perfecta para, utilizando pocos puntos de luz, generar una iluminación general para amplias áreas.. LedsC4 Lyon Outdoor Structure 1810mm 81-9914-Z5-Z5 Farola de uso exterior para iluminar ambos lados. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.47 Anchura o diámetro del producto (mm): 216 Altura del producto (mm): 1810 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


