LEDS-C4 - CONECTOR 3 POLOS DMX NEGRO - 71-E502-05-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 20 mm
Longitud - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E502-05-00
Ref.Sonepar
1167284
EAN
8445386885544
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
20 mm
Longitud:
250 mm
LedsC4 Connector 3 pols DMX 71-E502-05-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Neopreno. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.03 Longitud del producto (mm): 250 Anchura o diámetro del producto (mm): 20 IP: IP68 (2m).
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


