LEDS-C4 - CONECTOR 5 POLOS L/T/N +/- NEGRO - 71-E501-05-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Anchura - 20 mm
Longitud - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E501-05-00
Ref.Sonepar
1154172
EAN
8445386885537
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Anchura:
20 mm
Longitud:
250 mm
LedsC4 Connector 5 pols L/T/N +/- 71-E501-05-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Neopreno. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.06 Longitud del producto (mm): 250 Anchura o diámetro del producto (mm): 20 IP: IP68 (2m).


