LEDS-C4 - Conector en forma de "L" para carril bajo voltaje - 71-7627-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Longitud - 72 mm
Anchura - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7627-60-00
Ref.Sonepar
461435
EAN
8435526896042
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Longitud:
72 mm
Anchura:
72 mm
Altura/profundidad:
53.65 mm
Diámetro:
72 mm
LedsC4 Track LV Surface / Pendant L joint 71-7627-60-00V3 Accesorio de uso interior Material de la estructura: PVC, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.18 Longitud del producto (mm): 72 Anchura o diámetro del producto (mm): 72 Altura del producto (mm): 53.6.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


